Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Mikroschalter Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP00, IP40 4 N -40°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7410974
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1085.0403
EAN/GTIN:
     5059040106765
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP00, IP40
Schalt-Betätigungskraft = 4 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = V0 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Glass Fibre Reinforced PA
Lebensdauer mechanisch = 2000000Cycles
Schalt-Lösekraft = 1.4N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125°C

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Miniaturschalter zum Einrasten von Marquardt – Serie 1080. Einpolige Schalter zum Einrasten der Serie 1080 von Marquardt. Die Schalter zum Einrasten der Serie 1080 haben einen Miniaturgehäuseschalter mit hoher Schaltungsleistung von maximal 16 A. Die Serie 1080 von Marquardt ist gemäß DIN41635A konstruiert und hat einen Kontaktwiderstand von ;100 mΩ mit einem Isolationswiderstand von >100 mΩ. Kontaktabstand: ;3 mm Prellzeit ;10 ms Entflammbarkeit: UL 94-V-0
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP00, IP40
Schalt-Betätigungskraft:
4 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
V0 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Glass Fibre Reinforced PA
Lebensdauer mechanisch:
2000000Cycles
Schalt-Lösekraft:
1.4N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 7410974, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 10850403, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,37*
€ 3,62*
€ 6,90*
ab € 2,77*
€ 5,87*
1 Tag
190
€ 14,99*
ab € 4,37*
€ 11,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.