Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Mikroschalter Stößel-Betätiger Flachstecker, 10 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler 1,5 → 2,5 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7410940
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1005.1001
EAN/GTIN:
     5059040106352
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 1,5 → 2,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Schalter Gehäuse = V0 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Duroplast
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Miniaturschalter zum Einrasten von Marquardt – Serie 1005. Einpolige Miniaturschalter zum Einrasten der Serie 1005 von Marquardt. Die Schalter zum Einrasten der Serie 1005 sind entsprechend DIN41635A mit einem Kontaktwiderstand von ;100 mΩ und einem Isolationswiderstand von >100 mΩ konstruiert. Die Serie 1005 von Marquardt ist mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlüssen verfügbar. Kontaktentfernung ;3 mm (anders als Best.-Nr. ; 741-0978 741-0978 , die eine Kontaktentfernung von mehr als 3 mm aufweist) Prellzeit ;10 ms Entflammbarkeit: UL 94-V-2
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
1,5 → 2,5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Schalter Gehäuse:
V0 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Duroplast
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 7410940, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 10051001, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,42*
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 4,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,92*
€ 4,47*
1 Tag
202
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,49*
1 Tag
183
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.