Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0805 Dickschicht SMD-Widerstand 1Ω ±5% / 0.125W ±200ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7409151
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0805-J/-1R0ELF
EAN/GTIN:
     5059043802091
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 1Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.125W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CR0805
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Widerstand Format 0805, Serie CRL0805 – 5 %. Chip-Widerstände der Serie CRL0805 von Bourns® mit niedrigem Widerstandswert und einer Nennleistung von 0,125 W bei 70 °C.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.125W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CR0805
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7409151, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0805J1R0ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.