Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 06 C2 DIN 41612-Steckverbinder Stecker gewinkelt, 32-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting 09 06 C2 DIN 41612-Steckverbinder Stecker gewinkelt, 32-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7407067
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09063326931
EAN/GTIN:
     5059039172054
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 32
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = z/d
Typ = F
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Klasse = C2
Nennstrom = 6A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C

Für ggf. geeignete Crimpwerkzeuge siehe Best.-Nr. ; 740-6666 740-6666 und Matrizensatz ; 740-6663 740-6663. Harting Backplane-Stromversorgungssteckverbinder nach DIN 41612 Typ F. Eine langlebige Reihe von DIN 41612 Typ F Backplane Power Edge-Steckverbindern, die für viele Anwendungen geeignet sind, einschließlich Schienenverkehr und Stromversorgungen, und die zuverlässige Verbindungen von Leiterplatte zu Leiterplatte und Kabel zu Leiterplatte ermöglichen. Robust und widerstandsfähig und in einer Vielzahl von Anschlussarten erhältlich. Die Lagernummern ; 757-7939 757-7939 , ; 757-7910 757-7910 , ; 757-7914 757-7914 , ; 757-7973 757-7973 , ; 757-7923 757-7923 und ; 757-7982 757-7982 sind eisenbahnzugelassen mit einer Eisenbahnklassifizierung von NFF 16-101, Rauchindex: F1, Entflammbarkeitsklasse: I2. Kontaktabstand 5,08 mm Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Max. 6 A pro Kontakt Kontaktwiderstand bis zu 15 mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung Kupferlegierte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
32
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
z/d
Typ:
F
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Klasse:
C2
Nennstrom:
6A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: harting 32polig messerleiste, stiftleiste, harting stiftleiste, 7407067, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09063326931, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,7902*
€ 5,0002*
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 6,45*
20
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 6,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.