Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7406919
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09733966903
EAN/GTIN:
     5059039134236
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 96
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b/c
Typ = R
Raster = 2.54mm
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Klasse = C2
Nennstrom = 2A
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C

Backplane-Signalsteckverbinder Harting DIN 41612 Typ R. Harting Backplane-Signalsteckverbinder DIN 41612 Typ R sind für Leiterplattenanwendungen mit höchstens 2 A pro Kontakt konzipiert. Diese Backplane-Signalsteckverbinder Typ R nach DIN 41612 für Leiterplatten sind verschleißarm und haltbar und bieten dank gutem Steckzyklus eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an elektronischen Signalsteckverbinderdesigns. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Max. 2 A pro Kontakt Prüfspannung: 1 kV Kontaktwiderstand bis zu 20 mΩ Thermoplastisches Harz mit Glasfaserverstärkung Kupferlegierte Kontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
96
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b/c
Typ:
R
Raster:
2.54mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Klasse:
C2
Nennstrom:
2A
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 96pin, 7406919, Steckverbinder, Backplane & Rack Steckverbinder, DIN 41612 Steckverbinder, HARTING, 09733966903, Connectors, Backplane & Rack Connectors, DIN 41612 Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,1428*
€ 6,5628*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,08*
€ 7,79*
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 8,20*
20
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 8,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.