Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 150Ω ±5% / 2W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7400808
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7400808
EAN/GTIN:
     5056112112525
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 2w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 150Ω
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände, 2 W. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
150Ω
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7400808, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon150R5%2W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,60*
€ 124,474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,90*
€ 121,261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,74*
€ 88,9406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,84*
€ 81,9196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.