Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 2.0 Mini B Buchse / 5.0A, THT-Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 2.0 Mini B Buchse / 5.0A, THT-Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7398540
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBMINIBF7PCB90
EAN/GTIN:
     5059041735780
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = Mini B
Anschlussart = Leiterplatte
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 5,0 V
Serie = USB Access Point
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Umspritzte Kabelsätze mit USB-Mini B-Stecker siehe Best.-Nr. ; 739-8543 739-8543 (typisch). USB-Mini B-Feldbuchse mit Kontermutter und Kappe. Diese gemäß IP68 abgedichteten Kupplungen für Frontplattenmontage mit USB-Mini B-Buchse und Kappe von Amphenol besitzen Kunststoffgehäuse mit Gewindekupplung. Die Buchsen mit Kontermutter für Rückseitenmontage besitzen einen geraden oder um 90° abgewinkelten rückseitigen Anschluss für Leiterplattenmontage. Außerdem verfügt die gemäß IP68 abgedichtete USB-Mini B-Buchse mit Kontermutter über eine Einbaudichtung.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
Mini B
Anschlussart:
Leiterplatte
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
5,0 V
Serie:
USB Access Point
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, 7398540, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USBMINIBF7PCB90, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.