Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Matrizenschleifer, 22000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Matrizenschleifer, 22000U/min
RS PRO Druckluft-Matrizenschleifer, 22000U/min
RS PRO Druckluft-Matrizenschleifer, 22000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7398391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7398391
EAN/GTIN:
     5056070938090
Suchbegriffe:
7398391
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Druckluftschleifer
Schleiferart = Druckluft-Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl = 22000U/min

Gerader Druckluft-Matrizenschleifersatz von RS Pro. Dieser Druckluft-Schleifmaschinensatz von RS Pro kann zum Schwabbeln, Polieren und Schleifen von Materialien wie Kunststoff und Metall verwendet werden und kann aufgrund der Vielseitigkeit dieses Handwerkzeugs fast überall verwendet werden. Der Luftschleifer besteht aus Aluminium und ist ein Elektrowerkzeug, das verschiedene 6-mm- und 3-mm-Schaftschleifzubehör umfasst. Das Werkzeug wird standardmäßig mit einer 6-mm-Spannzange geliefert, und der Satz wird mit einer austauschbaren 3-mm-Spannzange geliefert. Der Luftschleifersatz wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert, der sich ideal für jede Aufgabe eignet. Eigenschaften und Vorteile. Lufteinlassgewinde 1/4 Zoll Hinterer Auslass im Griff Hohe Geschwindigkeit, geringe Vibration (5,4 m/s2) durchschnittlicher Luftverbrauch: 3 cfm/85 l/min Sicherheitsdrosselhebel Positive Drosselung Min. Schlauchgröße: 10 mm Schallpegel 93 dBA. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schleiferart:
Druckluft-Matrizenschleifer
Hub-/Drehzahl:
22000U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norton
07660705183
ab € 33,77*
Zubehör
Norton
07660705184
ab € 41,53*
Zubehör
Norton
63642528516
ab € 10,69*
Zubehör
Norton
63642528517
ab € 10,69*
Zubehör
Norton
63642528518
ab € 10,84*
Zubehör
RS Pro
4952084
ab € 351,79*
Zubehör
Saint-Gobain
63642561321
ab € 73,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.