Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO APT320 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 60Nm, 150U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO APT320 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 60Nm, 150U/min
RS PRO APT320 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 60Nm, 150U/min
RS PRO APT320 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 60Nm, 150U/min
RS PRO APT320 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 60Nm, 150U/min
RS PRO APT320 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 60Nm, 150U/min
RS PRO APT320 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 60Nm, 150U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7398382
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7398382
EAN/GTIN:
     5056112111481
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Ratsche
Drehmoment max. = 60Nm
Luftverbrauch Durchschnitt = 101l/min
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 150U/min
Länge = 266mm

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Druckluft-Werkzeugtyp:
Druckluft-Ratsche
Drehmoment max.:
60Nm
Luftverbrauch Durchschnitt:
101l/min
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
150U/min
Länge:
266mm
Weitere Suchbegriffe: druckluft-schrauber 60nm, drehschrauber, rs pro druckluftschrauber, 7398382, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, RS PRO, APT320, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4952084
ab € 349,13*
Zubehör
RS Pro
5409575
ab € 304,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.