Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO APT105 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 135Nm, 9000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO APT105 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 135Nm, 9000U/min
RS PRO APT105 3/8 Zoll Druckluft-Schrauber 135Nm, 9000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7398376
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7398376
EAN/GTIN:
     5056112111474
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Schlagschrauber
Drehmoment max. = 135Nm
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 9000U/min
Länge = 127mm

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Druckluft-Werkzeugtyp:
Druckluft-Schlagschrauber
Drehmoment max.:
135Nm
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
9000U/min
Länge:
127mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, rs pro druckluftschrauber, drehschrauber, 7398376, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, RS PRO, APT105, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5071732
ab € 113,70*
Zubehör
RS Pro
4952084
ab € 351,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.