Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 8.4A 200W, EIN 120 → 373 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 8.4A 200W, EIN 120 → 373 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 8.4A 200W, EIN 120 → 373 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-7397979
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS200-24
EAN/GTIN:
     4016138653380
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 8.4A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 373 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 210mm
Breite = 98mm
Tiefe = 41mm
Wirkungsgrad = 84%
Gewicht = 700g

TDK-Lambda SchaltnetzteilDas integrierte 200-W-AC/DC-Schaltnetzteil TDK-Lambda Serie LS-200 mit Einfachausgang hat einen Ausgangsstrom von 8,4 A bei 24 V dc. Er hat eine universelle Eingangsspannung von 85 V ac bis 264 V ac. Dieses AC/DC-Schaltnetzteil verfügt über eine Leistungsfaktorkorrektur, einen hohen Wirkungsgrad und seine Höhe von 41 mm macht es für den Einsatz als 1-HE-Netzteil für die Rackmontage geeignet. Hinweis: Teilenummern mit Suffix ″/L″- und ″U″-Kanal-Versionen haben keine Abdeckung oder keinen Lüfter Teilenummern ohne Suffix haben Abdeckung und Lüfter MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Leistungsverringerung über 50 °C.Eigenschaften und VorteileKompaktes Design Lüftergekühlt Grüne LED-Anzeige ″EIN″ und Fernabtastung Hoher Wirkungsgrad und MTBF Niedrige Leistungsverringerung über 50 °C (bis zu 60 % Last bei 70 °C verfügbar) Überstrom mit Konstantstrombegrenzung Überspannungs- und Übertemperaturschutz Leistungsfaktorverbesserung Ein/Aus-Signal aus der Ferne Geeignet für Innen- und AußengehäuseAnwendungenAutomatisierter Service Kioske LED-Beleuchtung und Anzeigen Leichte Industrie Prüfung und MessungZertifizierungenCSA60950-1 (cUL) En55011/EN55022-B En61000-3-2, -3 (typisch PF 0,98 / 0,95) (1) FCC-B IEC60950-1 2. Ausgabe UL60950-1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
8.4A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 373 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
210mm
Breite:
98mm
Tiefe:
41mm
Wirkungsgrad:
84%
Gewicht:
700g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, 200 w tischnetzteil, einbau netzteil, 7397979, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, LS20024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,30*
€ 97,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 97,86*
€ 5,90*
ab € 84,57*
€ 108,08*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 129,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618221
ab € 92,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.