Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 22Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7397326
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7397326
EAN/GTIN:
     5056112110347
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Temperaturkoeffizient = -500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände 0,25 W – vollständiger Gurt (1 Ω bis 910 Ω). Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Temperaturkoeffizient:
-500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7397326, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon22R5%025W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,80*
€ 80,682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,80*
€ 78,302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,30*
€ 66,997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.