Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 560kΩ ±5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7397203
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7397203
EAN/GTIN:
     5056112110156
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 1w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 560kΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände, 1 W – vollständiger Gurt. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
560kΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7397203, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon560k5%1W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,22*
€ 60,9518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,64*
€ 59,0716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.