Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 330Ω ±5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7397073
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7397073
EAN/GTIN:
     5056112109822
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 1w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 330Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Temperaturkoeffizient = -500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände, 1 W – vollständiger Gurt. Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
330Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Temperaturkoeffizient:
-500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7397073, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon330R5%1W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,14*
€ 64,4266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.