Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAIR ROTRON Spinnaker Radialgebläse, 24 V dc, DC, 57 dB(A)dB(A), 161 x 161 x 50mm, 2500U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396572
Hersteller:
     Comair Rotron
Herst.-Nr.:
     SPD24B1QDN 19032364A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 60cfm
Serie = Spinnaker
Höhe = 161mm
Breite = 161mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 161 x 161 x 50mm
Lüfterdrehzahl = 2500U/min
Geräuschpegel = 57dB(A)
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 127.9 x 144.27mm
Strom max. = 1.25A
Befestigungsloch-Durchmesser = 4.77mm

Radialluftgebläse Comair ROTRONDas 24-V-dc-Radialluftgebläse Comair ROTRON verfügt über eine automatische Neustartfunktion. Er verfügt über einen elektronisch verriegelten Rotorschutz über einen Strombegrenzer. Dies macht ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.Eigenschaften und VorteileBürstenlose Gleichstrommotorausführung Verpolschutz Der Luftstrom beträgt 60 cfm Die Lüfterdrehzahl beträgt 2500 U/min Statischer Druck von 1,1 Zoll/H2O. Betriebstemperatur zwischen -10 °C und 70 °C.ZertifizierungenUL-Zulassung CSA TÜV
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
60cfm
Serie:
Spinnaker
Höhe:
161mm
Breite:
161mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
161 x 161 x 50mm
Lüfterdrehzahl:
2500U/min
Geräuschpegel:
57dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
127.9 x 144.27mm
Strom max.:
1.25A
Befestigungsloch-Durchmesser:
4.77mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, 7396572, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, COMAIR ROTRON, SPD24B1QDN19032364A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.