Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMAIR ROTRON Spinnaker Radialgebläse, 24 V dc, DC, 57 dB(A)dB(A), 161 x 161 x 50mm, 2500U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396563
Hersteller:
     Comair Rotron
Herst.-Nr.:
     SPD24B1 19032183A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gebläsetyp = Lüfter
AC- oder DC-Betrieb = DC
Luftdurchsatz = 60cfm
Serie = Spinnaker
Höhe = 161mm
Breite = 161mm
Tiefe = 50mm
Abmessungen = 161 x 161 x 50mm
Lüfterdrehzahl = 2500U/min
Geräuschpegel = 57dB(A)
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 127.9 x 144.27mm
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Befestigungsloch-Durchmesser = 4.77mm

UL, CSA, TÜV. Comair Rotron Gebläse mit automatischem Neustart. Die Radialgebläse Comair Rotron mit automatischem Neustart bieten einen elektronisch verriegelten Rotorschutz über einen Strombegrenzer sowie eine automatische Neustartfähigkeit, womit sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Schwarze Bauweise Lagertemperatur -40 → +85 °C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gebläsetyp:
Lüfter
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Luftdurchsatz:
60cfm
Serie:
Spinnaker
Höhe:
161mm
Breite:
161mm
Tiefe:
50mm
Abmessungen:
161 x 161 x 50mm
Lüfterdrehzahl:
2500U/min
Geräuschpegel:
57dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
127.9 x 144.27mm
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Befestigungsloch-Durchmesser:
4.77mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, 7396563, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, COMAIR ROTRON, SPD24B119032183A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.