Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 25V dc, Ø 25mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7395305
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY1E223MRD
EAN/GTIN:
     5059043932897
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = VY

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VY. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VY-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Lebensdauer von 1000 Stunden @ 105 °C. Hohes Brummstromvermögen und großer Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
VY
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, nichicon alu elko, 7395305, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVY1E223MRD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.