Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PV, THT Elektrolyt Kondensator 82μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7394624
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPV1E820MGD
EAN/GTIN:
     5059043930619
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 82µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Leckstrom = 61.5 μA

Serie PV
Weitere Informationen:
Kapazität:
82µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Leckstrom:
61.5 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, nichicon alu elko, 7394624, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPV1E820MGD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.