Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CA, THT Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 160V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7394497
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCA2C101MHD
EAN/GTIN:
     5059043929453
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Serie = CA

Typ CA
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Serie:
CA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elko 100uf tht, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, 7394497, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCA2C101MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 4,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.