| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7393863 Herst.-Nr.: 1792800000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Steckverbinder Anzahl der Kontakte = 5 Raster = 3.81mm Serie = BC 3.81 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Montagetyp = Kabelmontage Anschlussart = Schrauben Nennstrom = 17.5A Betriebsspannung = 320 V Farbe = Schwarz Material = Nylon
Zum Stecken von SC-Stiftleisten mit 3,81 mm Rastermaß siehe Best.-Nr. ; 739-3801 739-3801 für 180° und ; 739-3762 739-3762 für 90° (typisch). BCZ Buchsensteckverbinder – 180° mit Schraubklemme. Diese BCZ 180° Buchsensteckverbinder von Weidmuller verwenden eine Schraubklemmgabel zur Verbindung des Leiters. Der Kabeldurchmesserbereich für diese BCZ Buchsensteckverbinder beträgt 0,2–1,5 mm² (28–16 AWG). Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Steckverbinder | Anzahl der Kontakte: | 5 | Raster: | 3.81mm | Serie: | BC 3.81 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Montagetyp: | Kabelmontage | Anschlussart: | Schrauben | Nennstrom: | 17.5A | Betriebsspannung: | 320 V | Farbe: | Schwarz | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, 7393863, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1792800000, Connectors, Terminal Blocks, Pluggable Terminal Blocks, Weidmuller |
| | |
| |