Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UD, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7393419
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1A102MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043147383
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.5mm
Polarisiert = Polar

Serie UD
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 7393419, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UUD1A102MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.