Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5CN PID Temperaturregler Panel Mount, 2 x Relais Ausgang/ Strom, Platin-Widerstandsthermometer, Thermoelement,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5CN PID Temperaturregler Panel Mount, 2 x Relais Ausgang/ Strom, Platin-Widerstandsthermometer, Thermoelement,
Omron E5CN PID Temperaturregler Panel Mount, 2 x Relais Ausgang/ Strom, Platin-Widerstandsthermometer, Thermoelement,
Artikel-Nr.:
     108EL-7390681
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CN-HR2MD-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 Vac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Serie = E5CN
Tafeltiefe = 78mm

Omron TemperaturreglerDer Temperaturregler Omron Serie E5CN verfügt über einen zweifachen Ausgang von Relais und Spannung. Er bietet eine hohe Auflösung, hohe Geschwindigkeit und hohe Eingangsgenauigkeit mit Logikfunktionen und präventiven Wartungsfunktionen. Dieser Controller benötigt eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 70 °C. Hochgeschwindigkeits-Abtastzyklus von 60 Millisekunden Der Thermoelement-/Pt-Eingang beträgt ±0,1 % des PV Analogeingang: ±0,1 % FSZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 Vac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Serie:
E5CN
Tafeltiefe:
78mm
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Widerstandsthermometer, omron industrieregler, industrieregler, 7390681, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CNHR2MD500, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,22*
€ 254,40*
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,47*
€ 260,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 282,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,32*
€ 326,49*
€ 5,90*
ab € 404,34*
€ 531,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E53-CN01N2
ab € 46,51*
Zubehör
Omron
E53-CN03N2
ab € 46,52*
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 113,35*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ1
ab € 123,10*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.