Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Inverter Schmitt-Trigger Hex 18.5ns, TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7390094
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC14MTCX
EAN/GTIN:
     5059042811612
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 18.5ns
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = VHC
Abmessungen = 5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74VHC, Fairchild Semiconductor. Hochentwickelte Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung 2,0 – 5,5 Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
18.5ns
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
VHC
Abmessungen:
5 x 4.4 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter, 7390094, Halbleiter, Logik ICs, onsemi, 74VHC14MTCX, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.