Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Tisch ESD-Matte für Arbeitsflächen, 2mm x 600mm x 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7389754
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     DE-23277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Verwendungstyp = Tisch
Materialstärke = 2mm
Länge = 900mm
Breite = 600mm
Oberflächenstrukturtyp = Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Anzahl der Materialschichten = 2

Statfreie Gummimatte Desco EuropaDie Desco Europa statfreie Gummimatte ist eine blaue, 2-lagige, statisch ableitende Tischmatte, die für den Einsatz mit konstanten Monitoren geeignet ist. Die Abmessungen dieser Matte betragen 900 m Länge x 600 mm Breite x 2 mm Dicke. Diese Matte besteht aus Gummi, das löteisenbeständig ist, leicht zu reinigen ist und den meisten Chemikalien standhält. Lieferumfang: 4 10-mm-Stehbolzen Tisch-/Bodenmatten Die effizienteste Methode zur Gewährleistung einer optimalen persönlichen Erdung besteht darin, die Kombination aus ESD-Schuhen und ESD-Matten zu verwenden.Eigenschaften und VorteileGeringe Reflexion Ideal für den Einsatz mit konstanten Monitoren Geprägte Oberfläche Leicht abwischbare Oberfläche Der tatsächliche Widerstand liegt zwischen 1 x 106 Ohm und weniger als 1 x 108 OhmZertifizierungenEN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Tisch
Materialstärke:
2mm
Länge:
900mm
Breite:
600mm
Oberflächenstrukturtyp:
Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Anzahl der Materialschichten:
2
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, 7389754, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, Desco Europe, DE23277, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1294874
ab € 21,56*
Zubehör
RS Pro
1294969
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.