Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desco Tisch ESD-Matte Blau für Arbeitsflächen, 2mm x 1.22m x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7389751
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     228082
EAN/GTIN:
     4013232660009
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Verwendungstyp = Tisch
Eignung für = Arbeitsflächen
Farbe = Blau
Länge = 10m
Breite = 1.22m
Oberflächenstrukturtyp = Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Anzahl der Materialschichten = 2

Statfreie Gummimatte Desco EuropaDie Desco Europa statfreie Gummimatte ist eine blaue, 2-lagige, statisch ableitende Tischmatte, die für den Einsatz mit konstanten Monitoren geeignet ist. Die Abmessungen dieser Matte betragen 10 m Länge x 1,22 mm Breite x 2 mm Dicke. Diese Matte besteht aus Gummi, das löteisenbeständig ist, leicht zu reinigen ist und den meisten Chemikalien standhält. Lieferumfang: 4 10-mm-Stehbolzen Tisch-/Bodenmatten Die effizienteste Methode zur Gewährleistung einer optimalen persönlichen Erdung besteht darin, die Kombination aus ESD-Schuhen und ESD-Matten zu verwenden.Eigenschaften und VorteileGeringe Reflexion Ideal für den Einsatz mit konstanten Monitoren Geprägte Oberfläche Leicht abwischbare Oberfläche Der tatsächliche Widerstand liegt zwischen 1 x 106 Ohm und weniger als 1 x 108 Ohm
Weitere Informationen:
Verwendungstyp:
Tisch
Eignung für:
Arbeitsflächen
Farbe:
Blau
Länge:
10m
Breite:
1.22m
Oberflächenstrukturtyp:
Geprägt
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Anzahl der Materialschichten:
2
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte tisch blau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, 7389751, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Matten, Desco Europe, 228082, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,80*
€ 1.311,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,39*
€ 1.302,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,15*
€ 1.230,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,24*
€ 1.162,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,40*
€ 1.151,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.