Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7386566
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1702T-1802E/CB
EAN/GTIN:
     5059040225084
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,1 %/V
Genauigkeit = ±0.4%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Eingangsspannung max. = 13,2 V
Länge = 3.1mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1702
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,1 %/V
Genauigkeit:
±0.4%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Eingangsspannung max.:
13,2 V
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7386566, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1702T1802ECB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.