Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung MCP102T-300E/TT, SOT-23B 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung MCP102T-300E/TT, SOT-23B 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7386409
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP102T-300E/TT
EAN/GTIN:
     5059040225947
Suchbegriffe:
7386409
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23B
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max. = 3V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

MCP102 Mikrocontroller-Überwachungs- und Reset-Stromkreis. Der Microchip MCP102 ist eine Spannungsüberwachung, die einen Mikrocontroller oder ein anderes Gerät bei einem Brownout über einen Active-Low-Rückstellungsstift im Reset hält. Merkmale. Ultraniedriger Versorgungsstrom: 1,75 μA (maximaler Dauerzustand) Setzt den Mikrocontroller bei einem Versorgungsausfall zurück RST-Stift: Active Low, Push-Pull Reset-Verzögerungszeitgeber (120 ms Verzögerung, typisch)
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Push-Pull
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23B
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max.:
3V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.