Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 68Ω ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7382652
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7382652
EAN/GTIN:
     5056112107965
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,5w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 68Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Temperaturkoeffizient = -500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände 0,5 W – vollständiger Gurt (1 Ω bis 910 Ω). Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
68Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Temperaturkoeffizient:
-500 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7382652, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon68R5%05W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,65*
€ 79,3135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,75*
€ 75,8625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,80*
€ 68,782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.