Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACZ, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 6.3mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7379741
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACZ220M50V6.3X6.3TR13F
EAN/GTIN:
     5059045889120
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 6.3mm
Höhe = 6.3mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.2mm
Leckstrom = 11 μA

Serie NACZ. Zylindrische V-Chip SMD-Konstruktion Sehr niedriger ESR und hoher Brummstrom bei hoher Frequenz Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung Geeignet für DC/DC-Wandler und DC/AC-Wechselrichter usw.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 6.3mm
Höhe:
6.3mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.2mm
Leckstrom:
11 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 50v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 7379741, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACZ220M50V63X63TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.