Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NIC Components NACE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 50V dc, Ø 4mm x 5.5mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7379669
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE1R0M50V4X5.5TR13F
EAN/GTIN:
     5059045892700
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.5mm
Höhe = 5.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 3 μA

Serie NACE. Universal V-Chip SMD-Design Hält Lösungsmitteln bis zu 2 Minuten lang stand Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.5mm
Höhe:
5.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
3 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 1uf 50volt, chip kondensator, smd kondensator 1µf, 7379669, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACE1R0M50V4X55TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.