Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 10.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7379647
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE331M25V8X10.5TR13F
EAN/GTIN:
     5059045896135
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 3.2mm
Toleranz = ±20%

Serie NACE. Universal V-Chip SMD-Design Hält Lösungsmitteln bis zu 2 Minuten lang stand Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
3.2mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 330µf 25v smd elko, chip kondensator, smd kondensator 025v, 7379647, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACE331M25V8X105TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.