Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7379637
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE470M16V6.3X5.5TR13F
EAN/GTIN:
     5059045329015
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.5mm
Höhe = 5.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie NACE. Universal V-Chip SMD-Design Hält Lösungsmitteln bis zu 2 Minuten lang stand Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.5mm
Höhe:
5.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 7379637, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACE470M16V63X55TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.