Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NACE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 5.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NIC Components NACE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 5.5mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7379625
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACE100M16V4X5.5TR13F
EAN/GTIN:
     5059045894421
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 5.5mm
Höhe = 5.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 26.5Ω

Serie NACE. Universal V-Chip SMD-Design Hält Lösungsmitteln bis zu 2 Minuten lang stand Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 5.5mm
Höhe:
5.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
26.5Ω
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 10µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 7379625, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NACE100M16V4X55TR13F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.