Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTV09, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.05W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377824
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4020F-B104
EAN/GTIN:
     5059043070391
Suchbegriffe:
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Flache Achse

Drehbare lineare Potenziometer, 9 mm, Serie PTV09. Drehbare lineare 9-mm-Potenziometer der Serie PTV09 mit einem Carbon Element, einer isolierten Welle und Mittenrastenoption (Best.-Nr. ; 737-7821 737-7821 , ; 827-4990 827-4990 , ; 827-5022 827-5022 und ; 737-7830 737-7830 ). Diese drehbaren linearen Potenziometer der Serie PTV09 sind für horizontale Leiterplattenmontage bestimmt, außer Best.-Nr. ; 737-7818 737-7818 (senkrechte/seitliche Montage). Weitere Details siehe Datenblatt. Zu den typischen Anwendungen für diese drehbaren linearen Potenziometer der Serie PTV09 gehören kommerzielle Kommunikationsgeräte, tragbare Elektronik, Verstärker, Mischer, Rhythmusgeräte, Synthesizer und kommerzielle Haushaltsgeräte. Isolierte Achse Snap-In-Klammer Mittenrastenoption
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Flache Achse
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, 7377824, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTV09A4020FB104, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.