Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3500, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±3% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3500, Tafelmontage 10-Gang Dreh Potentiometer 10kΩ ±3% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7377625
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3500S-2-103L
EAN/GTIN:
     5059043015194
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±3%

Serie 3500S, 22 mm
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±3%
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 2w, 7377625, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3500S2103L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.