Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3500, Schraubmontage Endlos Dreh Potentiometer ±3% / 2W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377622
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3500S-2-102L
EAN/GTIN:
     5059043070742
Suchbegriffe:
7377622
Passive Bauelemente
Stellwiderstände
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = Dauerbetrieb
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Buchsenbefestigung
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 20.6mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±3%

Serie 3500S, 22 mm
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
Dauerbetrieb
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Buchsenbefestigung
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
20.6mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±3%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.