Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NSPE-T, SMD Hybrid Alu Kondensator, Elko 22μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 10.8mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7374339
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NSPE-T220M63V8X10.8NBF
EAN/GTIN:
     5059045373155
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Hybrid
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.8mm
Höhe = 10.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 3.2mm
Leckstrom = <0,05 CV oder 100 bei 2 min

Serie NSPE-T. Zylindrisches V-Chip SMD-Design Verlängerte Lastlebensdauer bei hoher Temperatur Niedriger ESR und hohe Brummstromauslegung Geeignet für Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Hybrid
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.8mm
Höhe:
10.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
3.2mm
Leckstrom:
<0,05 CV oder 100 bei 2 min
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko 22µf 63v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 7374339, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NSPET220M63V8X108NBF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.