Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NRSZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 50V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7374235
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NRSZ102M50V16X25F
EAN/GTIN:
     5059045960652
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 40mΩ

Serie NRSZ
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
40mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, alu elko 1000µf, 7374235, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NRSZ102M50V16X25F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.