Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NAWU, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 6.3mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7373011
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NAWU100M35V5X6.3LBF
EAN/GTIN:
     5059045367116
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 6.3mm
Höhe = 6.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.3mm
Toleranz = ±20%

Serie NAWU. Zylindrische V-Chip SMD-Konstruktion Wärmebeständig mit langer Lebensdauer Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung Geeignet für DC/DC-Wandler und DC/AC-Wechselrichter usw.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 6.3mm
Höhe:
6.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.3mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 7373011, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NAWU100M35V5X63LBF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.