Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NAWU, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 16V dc, Ø 4mm x 6.3mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7372992
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NAWU100M16V4X6.3LBF
EAN/GTIN:
     5059045353058
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 4 (Dia.) x 6.3mm
Höhe = 6.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1mm
Toleranz = ±20%

Serie NAWU. Zylindrische V-Chip SMD-Konstruktion Wärmebeständig mit langer Lebensdauer Entwickelt für automatische Montage und Aufschmelzlötung Geeignet für DC/DC-Wandler und DC/AC-Wechselrichter usw.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
4 (Dia.) x 6.3mm
Höhe:
6.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 10µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, 7372992, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NAWU100M16V4X63LBF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.