Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 193 PUR-SI Solar Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 560μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 60mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7369062
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219390105E3
EAN/GTIN:
     5059040970007
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 560µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 60mm
Höhe = 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 6000h
Brummstrom = 1.35A

Serie 193. Aluminium-Kondensatoren, besonders hoher Brummstrom, Snap-in-Befestigung. Lange Nutzungsdauer: 6000 Std. bei +105 °C Ausgelegt für 500 V, 50 °C Betrieb Hohe Zuverlässigkeit Anwendungen umfassen: Solar-PV-Wechselrichter; industrielle Motorsteuerung, Stromversorgung
Weitere Informationen:
Kapazität:
560µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 60mm
Höhe:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
6000h
Brummstrom:
1.35A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, becherelko 500 volt, becherelko, alu elko vishay, 7369062, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL219390105E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 15,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,55*
€ 29,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.