Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 193 PUR-SI Solar Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7369056
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219390102E3
EAN/GTIN:
     5059040969841
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie 193. Aluminium-Kondensatoren, besonders hoher Brummstrom, Snap-in-Befestigung. Lange Nutzungsdauer: 6000 Std. bei +105 °C Ausgelegt für 500 V, 50 °C Betrieb Hohe Zuverlässigkeit Anwendungen umfassen: Solar-PV-Wechselrichter; industrielle Motorsteuerung, Stromversorgung
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elko 330µf 500v, becherelko, becherelko 500 volt, 7369056, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL219390102E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 9,96*
50 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,08*
€ 19,30*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 20,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.