Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 096 PLL-4TSI Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 500V dc, Ø 45mm x 100mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7369022
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL209639122E3
EAN/GTIN:
     5059040903395
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 45 (Dia.) x 100mm
Höhe = 100mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 45mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000 h, 5000 h, 200000 h
Toleranz = ±20%

Serie 096. Universal, kompakte Größe, mit langer Lebensdauer Niedriger ESR und hohes Brummstromvermögen 4 Anschlüsse für Stabilität und Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
45 (Dia.) x 100mm
Höhe:
100mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
45mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000 h, 5000 h, 200000 h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, alu elko 500vdc, 7369022, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL209639122E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.