Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 10mm x 33m bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 10mm x 33m bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-7362204
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3013310A
EAN/GTIN:
     5059042805055
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
Alu Klebeband
Aluband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 10mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Klebermaterial = Harz
Zugfestigkeit = 25N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C

Aluminium-Abschirmband WE-CF. Leitfähige flexible aluminiumbeschichtete Folie Leitfähiger synthetischer Kunstharzklebstoff Selbstklebendes, sehr leitfähiges Release-Band Leichte Anwendung Hohe Schirmungswirksamkeit Betriebstemperatur -25 bis +85 ºC Anwendungen in EMV-Schutz von Türen und Gehäusen
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
10mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Klebermaterial:
Harz
Zugfestigkeit:
25N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Alufolienband, Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, esd-klebeband 33 m, alu klebeband, abschirmband alu, 7362204, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Wurth Elektronik, 3013310A, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.