Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 8mm x 33m bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 8mm x 33m bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-7362194
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3013308A
EAN/GTIN:
     5059042669411
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
Alu Klebeband
Aluband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 8mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Klebermaterial = Harz
Zugfestigkeit = 25N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C

Aluminium-Abschirmband WE-CF. Leitfähige flexible aluminiumbeschichtete Folie Leitfähiger synthetischer Kunstharzklebstoff Selbstklebendes, sehr leitfähiges Release-Band Leichte Anwendung Hohe Schirmungswirksamkeit Betriebstemperatur -25 bis +85 ºC Anwendungen in EMV-Schutz von Türen und Gehäusen
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
8mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Klebermaterial:
Harz
Zugfestigkeit:
25N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Alufolienband, Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, esd-klebeband 8mm, alu klebeband, esd-klebeband 33 m, 7362194, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Wurth Elektronik, 3013308A, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,34*
€ 64,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,73*
€ 81,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.