Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7362190
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3003350
EAN/GTIN:
     5059042645286
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Gesamtstärke = 0.07mm
Folienstärke = 0.035mm
Breite = 50mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 5 N/cm
Klebermaterial = Acrylat
Materialbeschichtung = Ohne
Zugfestigkeit = 40N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C
Temperaturbeständigkeit min. = -25°C
Modellnummer = 3003350A

Kupferbänder von Wurth ElektronikDas Kupferband Wurth Elektronik ist mit einem sehr hohen Abschirmungseffekt beschichtet. Dieses Band ist 0,07mm dick, 50 mm breit und 33 m lang. Dieses Produkt kann auch in Verbindung mit der leitfähigen Ni/Cu-gewebten Glasfaserhülse verwendet werden. EMI/RFI-Abschirmungsband: Bei der Verwendung dieses Bandes sollte die galvanische Kompatibilität berücksichtigt werden.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 37 N/cm Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 85 °C. Sehr leitfähiger Klebstoff mit Metallpulver Selbstklebend Elektrisch leitfähigAnwendungenMilitär Luft- und Raumfahrt Luftfahrt Kernenergiesteuerung U-Boot Transport (Fahrzeugsteuerung, Zugsteuerung, Schiffssteuerung usw.) Transportsignal Unfallverhütung Medizinisch Öffentliche Informationsnetzwerke
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.07mm
Folienstärke:
0.035mm
Breite:
50mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
5 N/cm
Klebermaterial:
Acrylat
Materialbeschichtung:
Ohne
Zugfestigkeit:
40N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-25°C
Modellnummer:
3003350A
Weitere Suchbegriffe: Kupferklebeband, esd-klebeband 33 m, abschirmfolie, 7362190, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Wurth Elektronik, 3003350, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes, 3003350A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,49*
€ 192,02*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 178,93*
€ 236,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
C80788
ab € 9,63*
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,65*
Zubehör
Stanley
10-601
ab € 49,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.