Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TI Drosselspule, 100 μH 800mA mit Ferrit-Kern, 5075 Gehäuse 6mm / ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361888
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447462101
EAN/GTIN:
     5059042646115
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 100 μh
smd drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 800mA
Gehäuse-Form = 5075
Länge = 6mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 8.5mm
Durchmesser = 6mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 8.5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 650mΩ
Serie = WE-TI
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C

Wurth Radiale Induktivität Serie WE-TI. Induktivität mit radialer Durchgangsbohrung als Filterdrossel, Kernmaterial mit hoher Sättigung. Klein, Größe 6 x 8 mm Maximaler Strom bis zu 8,5 A Hohe Qualität Hohe Eigenresonanzfrequenz Niedriger Gleichstromwiderstand. Anwendungsbereich. Signalfilterung Entkopplung Netzteilfilter Filter gegen elektromagnetische Störungen Niederleistungs-Schaltregler
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
800mA
Gehäuse-Form:
5075
Länge:
6mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
8.5mm
Durchmesser:
6mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 8.5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
650mΩ
Serie:
WE-TI
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7361888, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447462101, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.