Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Sub-D Steckverbinder A Stecker , 26-polig / Raster 2.29mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Sub-D Steckverbinder A Stecker , 26-polig / Raster 2.29mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7361585
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10090769-P264ALF
EAN/GTIN:
     5059041699976
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
fci d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.24mm
Breite = 4.8mm
Tiefe = 12.55mm
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur max. = +105°C

D-Sub Compact HD Lötkelch mit Standardbohrung. Diese FCI D-Subminiatur-Steckverbinder für hohe Dichte sind geeignet für Anwendungen, in denen robuste und zuverlässige Steckverbinder erforderlich sind wie Telekommunikation, Datenverarbeitung, Consumer-Geräte, Industrie, Militär, Instrumentierung und Medizintechnik. Die Serie für hohe Dichte umfasst Eingangs-Ausgangs-Verbindungen für alle Designanforderungen und erfüllt die steigenden Anforderungen an eine hohe Packungsdichte. Diese HD D-Sub-Steckverbinder sind für die Frontplattenmontage mit Standardbohrung (Ø 3,1 mm) vorgesehen und verfügen über einen Lötkelch-Kabelanschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.24mm
Breite:
4.8mm
Tiefe:
12.55mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 26 polig, 7361585, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 10090769P264ALF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 35 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.