Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SDR1005 Drosselspule, 1 mH 300mA mit Ferrit DR-Kern, 1005 Gehäuse 12.7mm / ±10%, 2MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361309
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR1005-102KL
EAN/GTIN:
     5059043924205
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 300ma
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 300mA
Gehäuse-Form = 1005
Länge = 12.7mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 3.9Ω
Serie = SDR1005
Kernmaterial = Ferrit DR
Resonanzfrequenz max. = 2MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Gewickelte Drosseln der Serie SDR1005. Als Serie E6 lieferbar Flache Bauweise, nur 5,0 mm Induktivität nur 0,68 μH RoHS-kompatibel Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern, Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
300mA
Gehäuse-Form:
1005
Länge:
12.7mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
12.7 x 10 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
3.9Ω
Serie:
SDR1005
Kernmaterial:
Ferrit DR
Resonanzfrequenz max.:
2MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 7361309, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SDR1005102KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,98*
2 Tage
1788
1
€ 14,99*
ab € 0,305*
€ 1,233*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP002806
ab € 0,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.