Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns RL622 Drosselspule, Ferrit-Kern, 15 μH, ±10%, 2.3A, Radial / R-DC 56mΩ, max. 12MHz, Ø 8.5mm x 11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361172
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-150K-RC
EAN/GTIN:
     5059043749570
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 2.3A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 56mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 8.5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 11mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 12MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = RL622
Qualitätsfaktor min. = 40

Bourns Radiale Induktivitäten, Hochfrequenz, Serie RL622. Radiale HF-Drosseln RL622 von Bourns, vormals als "J. W. Miller"-Modell bezeichnet, bieten Nennstromstärken von bis zu 10 A. Radiale HF-Drosseln RL622 bestehen aus einem Ferritkern mit Kupferlackdraht, wobei die Anschlussklemmen eine Zinnbeschichtung aufweisen. Diese HF-Drosseln sind mit Induktivitätswerten zwischen 1 μH und 100000 μH erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungsbereiche für diese radialen HF-Drosseln sind Netzteile, DC/DC-Wandler, Ausgangsdrosseln und Notebooks.
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
2.3A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
56mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
8.5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 11mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
12MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
RL622
Qualitätsfaktor min.:
40
Weitere Suchbegriffe: 7361172, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, RL622150KRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,47*
€ 12,4593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.